{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 2,13 m | |
arbetshöjd ca. | 3,35 m | |
plattformshöjd | 1,35 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,52 m | |
Stolphöjd | 87 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
Avläggsskål finns | Ja | |
Antal steg inklusive plattform | 6 | |
Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 9 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produktslag | trappstege |
Artikelnummer | 966000 6 | |
EAN/GTIN | 4003866403363 | |
Tillverkarens nummer | 40336 |