{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
längd L | 1,73 m | |
stegens längd | 1,73 m | |
arbetshöjd ca. | 3 m | |
plattformshöjd | 0,93 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,5 m | |
Stolphöjd | 73 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Material | Aluminium | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 6,6 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikelnummer | 965900 4 | |
EAN/GTIN | 4045197742018 | |
Tillverkarens nummer | 965900 4 |