{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
längd L | 1,98 m | |
stegens längd | 1,98 m | |
arbetshöjd ca. | 3,25 m | |
plattformshöjd | 1,17 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,53 m | |
Stolphöjd | 73 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Material | Aluminium | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 7,5 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikelnummer | 965900 5 | |
EAN/GTIN | 4045197742025 | |
Tillverkarens nummer | 965900 5 |