Arbetssnurrstol Neon, Supertec, med hjul, låg ORANGE

Art-nr: 965450 ORANGE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Neon
Utförande med hjul
sitsbredd 470 mm
ryggstöd höjd 570 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 450 mm - 620 mm
Inställningsområde för sittdjup 420 mm - 480 mm
Material sitsyta Supertec
Material fotkors pulverbelagd matt aluminium
färg sitsmaterial svart
Färg band orange
Fotkors utförande Rullsats
Permanentkontakt återställning Nej
Synkronmekanism Ja
Svankstöd Ja
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas ja
Rullar utförande lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Norm DIN 68877
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965450 ORANGE
EAN/GTIN 4016849500522
Tillverkarens nummer 9573-9588-SP01-3279

Benämning

Utförande:

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödets höjd. Med flexband runt om i olika färger.
Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och PU-skum.

Norm:

DIN 68877

Specialtillbehör:

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen