{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Neon | |
sitsbredd | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 570 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 450 mm - 620 mm | |
Inställningsområde för sittdjup | 420 mm - 480 mm | |
Material sitsyta | Supertec | |
Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
färg sitsmaterial | svart | |
Färg band | grå | |
Fotkors utförande | Rullsats | |
Permanentkontakt återställning | Nej | |
Synkronmekanism | Ja | |
Svankstöd | Ja | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | ja | |
Rullar utförande | lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikelnummer | 965450 GREY | |
EAN/GTIN | 4016849508900 | |
Tillverkarens nummer | 9573-9588-SP01-3278 |