Arbetssnurrstol Neon, konstläder, med hjul, låg, Färg: GREY

Art-nr.: 965438 GREY
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Neon
sitsbredd 470 mm
ryggstöd höjd 570 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 450 mm - 620 mm
Inställningsområde för sittdjup 420 mm - 480 mm
Material sitsyta Konstläder
Material fotkors pulverbelagd matt aluminium
färg sitsmaterial svart
Färg band grå
Fotkors utförande Rullsats
Permanentkontakt återställning Nej
Synkronmekanism Ja
Svankstöd Ja
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas ja
Rullar utförande lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Norm DIN 68877
Produktslag Arbetsstol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965438 GREY
EAN/GTIN 4016849501765
Tillverkarens nummer 9573-9588-MG01-3278
Tillverkare Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödets höjd. Med flexband runt om i olika färger.
Sits och ryggstöd med konstläderklädsel, bekvämt och mjukt. Tvättbar och lättskött, okänslig mot oljor och desinfektionsmedel.

Norm:

DIN 68877

Specialtillbehör:

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen