Safety-Walk™ formbar halkskyddstejp BLACK 50

Art-nr: 964985 50
(SEK 69,25 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slag av tejp Enkelsidig
    Hållarmaterial Mjukt aluminium
    Häftmassa Gummi / harts
    anmärkning Deformerbar
    temperaturbeständig upp till 79 °C
    Färg svart
    Längd 18,3 m
    Bredd 50 mm
    Tjocklek 1 mm
    Produktslag Golvmärkningstejp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 964985 50
    EAN/GTIN 048011192802
    Tillverkarens nummer 7000010831

    Benämning

    Utförande:

    Självhäftande golvmarkeringstejp 3M™ Safety-Walk™ formbar, 500-serien, för inom- och utomhusanvändning. För alla ojämna, böjda, vinklade eller profilerade ytor (korrugerad och räfflad plåt, stålstegar och -trappor). Halkdämpande mineralkorn på bärarfolie av mjukt aluminium. Det starka, högpresterande limmet ger en mycket stark och säker vidhäftning. Beständig mot de flesta kemikalier. Halkdämpning R13, dräneringsvolym V4. Tjocklek 1,0 mm.

    Norm:

    DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen