Safety-Walk™ formbar halkskyddstejp BLACK 120

Art-nr: 964985 120
(SEK 211,85 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Mjukt aluminium
Häftmassa Gummi / harts
anmärkning Deformerbar
temperaturbeständig upp till 79 °C
Färg svart
Längd 18,3 m
Bredd 152 mm
Tjocklek 1 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964985 120
EAN/GTIN 50048011192821
Tillverkarens nummer 7000029628

Benämning

Utförande:

Självhäftande golvmarkeringstejp 3M™ Safety-Walk™ formbar, 500-serien, för inom- och utomhusanvändning. För alla ojämna, böjda, vinklade eller profilerade ytor (korrugerad och räfflad plåt, stålstegar och -trappor). Halkdämpande mineralkorn på bärarfolie av mjukt aluminium. Det starka, högpresterande limmet ger en mycket stark och säker vidhäftning. Beständig mot de flesta kemikalier. Halkdämpning R13, dräneringsvolym V4. Tjocklek 1,0 mm.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen