Staplingsbar transportlåda förzinkade 2

Art-nr: 963386 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 2
tillverkarens beteckning Serie 14/6
Invändig volym 24,9 l
höjd 200 mm
Bredd 321 mm
Djup 479 mm
Nominell bredd 300 mm
Nominell djup 450 mm
lyftförmåga 120 kg
Stapelbelastning 1 200 kg
Material stålplåt
Färg varmförzinkad.
Handtag typ Fallgriff
rullad 4-sidig staplingskant Ja
Produktslag Staplingsbar transportlåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963386 2
EAN/GTIN 4052939494814
Tillverkarens nummer 8080

Benämning

Utförande:

Av stålplåt för stora belastningar.
Stor bärförmåga vid stapling.
Hög stabilitet tack vare valsad staplingskant.
Varmförzinkad. DIN EN ISO 1461.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen