{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 1 | |
Invändig volym | 79 l | |
höjd | 296 mm | |
Bredd | 480 mm | |
Djup | 660 mm | |
Nominell bredd | 450 mm | |
Nominell djup | 630 mm | |
lyftförmåga | 250 kg | |
Stapelbelastning | 2 500 kg | |
Material | stålplåt | |
Färg | varmförzinkad. | |
Handtag typ | Fallgriff | |
rullad 4-sidig staplingskant | Ja | |
Produktslag | Staplingsbar transportlåda |
Artikelnummer | 963386 1 | |
EAN/GTIN | 4052939493718 | |
Tillverkarens nummer | 8060 |