{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | SB5 | |
rymd: | 0,7 l | |
höjd | 75 mm | |
Bredd | 100 mm | |
Djup | 160 mm | |
bredd invändigt | 83 mm | |
djup invändigt | 134 mm | |
Material | polyeten | |
Färg | blå | |
förberedd för lock | Ja | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | Nej | |
förberedd för fönster | Ja | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | Nej | |
Stapelbar | Ja | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | Nej | |
innehåll per kartong | 25 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikelnummer | 963324 SB5 | |
EAN/GTIN | 4009292801025 | |
Tillverkarens nummer | VPE 19100524 |