Öppna lådfack PE-sats SB2

Art-nr: 963324 SB2
Ange pris 10 st. (SEK 281,60 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ SB2
rymd: 23,1 l
höjd 200 mm
Bredd 310 mm
Djup 500 mm
bredd invändigt 280 mm
djup invändigt 445 mm
Material polyeten
Färg blå
förberedd för lock Ja
Förberedd för EAN Code på baksidan Nej
förberedd för fönster Ja
förberedd för fönster som förvaringsdelare Nej
Stapelbar Ja
Märkningsmöjlighet med hjälp av textremsor
Låsning i lådor Nej
innehåll per kartong 10
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963324 SB2
EAN/GTIN 4009292800127
Tillverkarens nummer VPE 19100224

Benämning

Passar till:

Lådlister nr 914920928235, Multifix 928201 (dock inte storlek SB2 och SB3Z), för montagevagn nr 918583 storlek TB3, för hållartavlor nr 940705 storlek S i kombination med systemskåp och för hyllskåp / vägghängda skåp nr 944003 − 944039 och nr 943901 till 943907. Dessutom kan man med hjälp av lådhållare nr 955810 strl. 100 hänga upp små öppna förvaringslådor nr 963321 strl. SB6 och SB5 var för sig på perforerade paneler.

Anmärkning:

Levereras enbart i hela kartonger.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen