{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | BC2 | |
höjd | 165 mm | |
Bredd | 264 mm | |
Djup | 398 mm | |
Material | polypropen (PP) | |
Färg | antracit | |
Färg | antracit | |
förberedd för lock | Ja | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | Ja | |
förberedd för fönster | Ja | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | Ja | |
Stapelbar | Ja | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | Nej | |
innehåll per kartong | 6 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikelnummer | 963308 BC2 | |
EAN/GTIN | 4045197725622 | |
Tillverkarens nummer | 963308 BC2 |