{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp; Hyllskåp | |
höjd | 275 mm | |
Bredd | 149 mm | |
bredd i E | 9 E | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
vinklat fäste för etiketthållare | Ja | |
passar till lådor med fronthöjd | 300 / 400 mm | |
Material | Aluminium | |
Fixering på lådbotten | med skruvar nr 960530 | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 960600 149 | |
EAN/GTIN | 4045197333964 |