{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp; Hyllskåp | |
höjd | 225 mm | |
Bredd | 166 mm | |
bredd i E | 10 E | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
vinklat fäste för etiketthållare | Ja | |
passar till lådor med fronthöjd | 250 mm | |
Material | Aluminium | |
Fixering på lådbotten | med skruvar nr 960530 | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 960590 166 | |
EAN/GTIN | 4045197333926 | |
Tillverkarens nummer | 960590 166 |