Delningspanel 47

Art-nr: 960540 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
742 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp; Hyllskåp

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp; Hyllskåp
höjd 27 mm
Bredd 47 mm
bredd i E 3 E
Delningsenhet 1 E = 17 mm
vinklat fäste för etiketthållare Ja
passar till lådor med fronthöjd 50 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten med skruvar nr 960530
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960540 47
EAN/GTIN 4045197333469

Benämning

Utförande:

Alu

Användningsdata:

För ytterligare indelning i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960490 till 960520.

Anmärkning:

Sortiment med slitsade skiljeväggar / delningspaneler, se nr 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen