{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
höjd | 30 mm | |
Bredd | 320 mm | |
Djup | 520 mm | |
trågbredd | 50 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
Antal indelningar | 5 | |
passar till lådor med fronthöjd | 60 och högre mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 60 och högre mm | |
passar till lådor med bredd | 320 mm | |
passar till lådor med bredd | 520 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Tråginsats |
Artikelnummer | 960120 | |
EAN/GTIN | 2050000986796 | |
Tillverkarens nummer | 960120 |