Åkanordning fabriksmonterad för GridLine verktygsskåp 28

Art-nr: 958481 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till hurtsdjup i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    frigång 160 mm
    Djup 700 mm
    hjul-⌀ fast hjul 125 mm
    hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
    maximal bärförmåga 600 kg
    Produktslag Hjulenhet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 958481 28
    EAN/GTIN 4062406299880
    Tillverkarens nummer 958481 28

    Benämning

    Utförande:

    GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Komplett monterad med hjulsats och 1 set 2K-Haptoprene-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. Skjutning sker från sidväggen.
    Fabriksmonteras vid samtidig beställning av GridLine verktygsskåp och åkanordning.

    Passar till:

    Verktygsskåp nr 931005931435, storvolymskåp nr 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

    Leveransinnehåll:

    1 st tvärbalk med 2 spärrbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

    Observera:

    Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.
    Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.

    Anmärkning:

    Åkanordning lämplig för GridLine verktygsskåp med högsta höjd 1000 mm. Största totala bärförmåga för verktygsskåp 600 kg. Det är ovillkorligen nödvändigt att montera utdragslådor med enhandsmanövrering av enskilda utdragslådor.
    Åkanordning lämplig för GridLine storvolymskåp upp till högsta höjd 1000 mm. Största totala bärförmåga för storvolymskåp 200 kg. Gäller bara GridLine storvolymskåp utan utdragslådor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen