Åkanordning fabriksmonterad för GridLine verktygsskåp 24

Art-nr: 958481 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till hurtsdjup i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    frigång 160 mm
    Djup 600 mm
    hjul-⌀ fast hjul 125 mm
    hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
    maximal bärförmåga 600 kg
    Produktslag Hjulenhet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 958481 24
    EAN/GTIN 4062406299873
    Tillverkarens nummer 958481 24

    Benämning

    Utförande:

    GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Komplett monterad med hjulsats och 1 set 2K-Haptoprene-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. Skjutning sker från sidväggen.
    Fabriksmonteras vid samtidig beställning av GridLine verktygsskåp och åkanordning.

    Passar till:

    Verktygsskåp nr 930505930735.

    Leveransinnehåll:

    1 st tvärbalk med 2 spärrbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

    Observera:

    Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.
    Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.

    Anmärkning:

    Åkanordning lämplig för GridLine verktygsskåp med högsta höjd 1000 mm. Verktygsskåp 24×24G bara upp till 900 mm höjd. Största totala bärförmåga 600 kg. Det är ovillkorligen nödvändigt att montera utdragslådor med enhandsmanövrering av enskilda utdragslådor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen