Åkverk eftermonteringssats 28

Art-nr: 958480 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till hurtsdjup i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

frigång 160 mm
Djup 700 mm
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
maximal bärförmåga 600 kg
Produktslag Hjulenhet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958480 28
EAN/GTIN 4062406133498
Tillverkarens nummer 958480 28

Benämning

Utförande:

GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Komplett monterad med hjulsats och 1 set 2K-Haptoprene-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. Skjutning sker från sidväggen.
För senare montering, till GridLine skåp och verktygsskåp.

Passar till:

Verktygsskåp nr 931005931535, storvolymskåp nr 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Leveransinnehåll:

1 st tvärbalk med 2 spärrbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

Observera:

Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.
Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.

Anmärkning:

Åkanordning lämplig för GridLine verktygsskåp med högsta höjd 1000 mm. Största totala bärförmåga för verktygsskåp 600 kg. Det är ovillkorligen nödvändigt att montera utdragslådor med enhandsmanövrering av enskilda utdragslådor.
Åkanordning lämplig för GridLine storvolymskåp upp till högsta höjd 1000 mm. Största totala bärförmåga för storvolymskåp 200 kg. Gäller bara GridLine storvolymskåp utan utdragslådor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen