Åkverk eftermonteringssats 24

Art-nr.: 958480 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till hurtsdjup i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

frigång 160 mm
Djup 600 mm
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
maximal bärförmåga 600 kg
Produktslag Hjulenhet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958480 24
EAN/GTIN 4062406133481
Tillverkarens nummer 958480 24

Benämning

Utförande:

GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Komplett monterad med hjulsats och 1 set 2K-Haptoprene-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. Skjutning sker från sidväggen.
För senare montering, till GridLine skåp och verktygsskåp.

Passar till:

Verktygsskåp nr 930505930735.

Leveransinnehåll:

1 st tvärbalk med 2 spärrbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

Observera:

Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.
Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.

Anmärkning:

Åkanordning lämplig för GridLine verktygsskåp med högsta höjd 1000 mm. Verktygsskåp 24×24G bara upp till 900 mm höjd. Största totala bärförmåga 600 kg. Det är ovillkorligen nödvändigt att montera utdragslådor med enhandsmanövrering av enskilda utdragslådor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen