Sockel med avtagbar lucka, djup 28G, Höjd 100 mm 40

Art-nr: 958085 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 100 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 700 mm
    Passar till hurtsbredd i G 40
    Passar till hurtsdjup i G 28
    Produktslag Socklar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 958085 40
    EAN/GTIN 4062406133221
    Tillverkarens nummer 958085 40

    Benämning

    Utförande:

    Sockel av stålplåt för placering under hurts.
    Sockel 100 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av verktygsskåp.

    Passar till:

    Verktygsskåp nr 931005932122, Office-Station nr 948800.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Sockeln med storlek 24 är av säkerhetstekniska skäl inte godkänd för transport med en palltruck.
    Skåp får inte flyttas när de är lastade.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen