Sockel med avtagbar lucka, djup 28G, Höjd 100 mm 30

Art-nr: 958085 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 100 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 30
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958085 30
EAN/GTIN 4062406133214
Tillverkarens nummer 958085 30

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 100 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av verktygsskåp.

Passar till:

Verktygsskåp nr 931005932122, Office-Station nr 948800.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Sockeln med storlek 24 är av säkerhetstekniska skäl inte godkänd för transport med en palltruck.
Skåp får inte flyttas när de är lastade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen