Easyfix tippbar box L

Art-nr: 955807 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
878 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
Volym 1,47 l
höjd 151 mm
Bredd 185 mm
Djup 130 mm
Produktslag Box

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955807 L
EAN/GTIN 4067263183761

Benämning

Utförande:

Tippbar box av plast med 2 antracitfärgade skiljeväggar som valfritt kan stickas in för ytterligare indelning av boxen. Lådan kan då delas in i 2 eller 3 fack. Transparent, löstagbar låda med skrivbar etikettremsa. Lådan är säkrad med ett handtag och låst i stängt tillstånd. Tippbara boxar kan staplas utan att glida. Med de 2 skruvhålen på baksidan kan boxen alternativt monteras på vägg (montagematerial ingår inte i leveransen).

Passar till:

Perforerade paneler med □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 Easyfix basplattor för fastsättning på perforerade väggar.