Easyfix tippbar box, Typ: M

Art-nr.: 955807 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 277 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
Volym 0,72 l
höjd 114 mm
Bredd 185 mm
Djup 130 mm
Produktslag Box

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955807 M
EAN/GTIN 4067263183754
Tillverkarens nummer 955807 M

Benämning

Utförande:

Tippbar box av plast med 2 antracitfärgade skiljeväggar som valfritt kan stickas in för ytterligare indelning av boxen. Lådan kan då delas in i 2 eller 3 fack. Transparent, löstagbar låda med skrivbar etikettremsa. Lådan är säkrad med ett handtag och låst i stängt tillstånd. Tippbara boxar kan staplas utan att glida. Med de 2 skruvhålen på baksidan kan boxen alternativt monteras på vägg (montagematerial ingår inte i leveransen).

Passar till:

Perforerade paneler med □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 Easyfix basplattor för fastsättning på perforerade väggar.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen