Easyfix gängtapphållare 3-12

Art-nr.: 955730 3-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
262 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för metrisk gänga M Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 76 mm
Bredd 220 mm
Djup 74 mm
Produktslag Gängtappshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955730 3-12
EAN/GTIN 4062406197780
Tillverkarens nummer 955730 3-12

Benämning

Utförande:

Överskådlig förvaring av 21 handgängtappar och en gängkloppa i 2 rader. Särskilt lämplig för lärlingsverkstaden. Med storleksmärkningar. Kan också användas stående på en arbetsskiva.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen