Easyfix verktygsklämma dubbel, ⌀ Klämma: 6/6mm

Art-nr.: 955660 6/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    92,58  SEK / st.
  • Från 5st.
    77,16  SEK / st.
på begäran
I lager
503 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Klämma (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
⌀ Klämma 6 mm
Antal klämmor per grundplatta 2
Klämområdes-⌀ 6 mm - 10 mm
Produktslag Klämhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955660 6/6
EAN/GTIN 4062406197162
Tillverkarens nummer 955660 6/6

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Anmärkning:

Kan monteras utan grundplatta.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen