UNI Z-tower åkbar U-form, Typ: SM

Art-nr.: 955455 SM
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 37

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Höjdinställning i raster 37
Serie Z-tower
höjd 1 095 mm
Bredd 720 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 540 mm
effektivt djup 510 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
Tower-sektion effektiv höjd 850 mm
⌀ hjul 125 mm
vikt 69 kg
Produktslag Torn av perforerad plåt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955455 SM
EAN/GTIN 4062406785604
Tillverkarens nummer 955455 SM

Benämning

Utförande:

Halvhögt UNI Z-tower med 25 mm tjock upplagsskiva av bambu. På alla in- och utsidor perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. På baksidan med borstlist för kabelgenomstick samt extra kabelgenomföring. Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Variabel och universellt användbar för olika tillämpningar och utrustningar. 2 sidväggar med bakvägg.
Med 4 svängbara hjul ⌀ 125 mm, 2 med parkeringsbroms.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver i kombination med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Tillbehör som märkningstavlor, tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474955499.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen