{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Höjdinställning i raster | 37 | |
Serie | Z-tower | |
höjd | 2 070 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 750 mm | |
invändig bredd | 540 mm | |
effektivt djup | 510 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
Tower-sektion effektiv höjd | 850 mm | |
⌀ hjul | 125 mm | |
vikt | 79 kg | |
Produktslag | Torn av perforerad plåt |
Artikelnummer | 955455 M | |
EAN/GTIN | 4062406785611 | |
Tillverkarens nummer | 955455 M |