Tångsortiment 4

Art-nr: 955230 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 176

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Shadowboard 176 mm
    Bredd 383 mm
    Djup 176 mm
    antal verktyg 4
    Utförande med tänger
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 955230 4
    EAN/GTIN 4062406158347
    Tillverkarens nummer 955230 4

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955230: 1 st.
    GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 st.
    GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st.
    GARANT spetstång nr 713040 strl 200: 1 st.
    GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 st.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen