Elektronikskruvmejselsats 9

Art-nr: 955140 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 115

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Shadowboard 115 mm
    Bredd 383 mm
    Djup 115 mm
    Antal verktyg 9
    Utförande med skruvdragare
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 955140 9
    EAN/GTIN 2050002004580

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955140: 1 st.
    Elektronikmejsel för Torx® nr 625770  strl TX5; TX6; TX8; TX10: 1 st vard.
    6-kants elektronikmejsel nr 627470; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 st vard.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen