Insex-elektronikskruvmejsel Kraftform Micro 1,5 mm

Art-nr: 627470 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
511 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 2054 Micro
    sexkant 1,5 mm
    klinglängd 60 mm
    totallängd 157 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 627470 1,5
    EAN/GTIN 4013288175120
    Tillverkarens nummer 05118066001

    Benämning

    Utförande:

    Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående vridbar kappa (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad snabbdragningszon för snabb och effektiv dragning, och med kraftzon för överföring av större vridmoment.
    Klingor av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets. Hex-Plus-profil förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

    Användningsdata:

    För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen