Universal batteridriven borrmaskin sortiment 62

Art-nr: 955028 62
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 50
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 125

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 50 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
minsta lämpliga lådfronthöjd 125 mm
Bredd 500 mm
Djup 400 mm
bredd i G 20
djup i G 16
passar till lådor med fronthöjd 125 mm; 200 mm
Antal verktyg 62
Utförande för utdragslåda i verktygsvagn
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955028 62
EAN/GTIN 2050002004559
Tillverkarens nummer 955028 62

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och lådrastermått 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).
Verkstadsvagn nr 914520914582.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955028: 1 st.
GARANT Bitssortiment, 61 delar, nr 676040: 1 st.
GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951211 storlek 3×3/1: 2 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen