Ritsning, borrning, gradning 4

Art-nr: 954857 4
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 4
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954857 4
EAN/GTIN 2050002075450

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954857: 1 St.
GARANT spiralborrssats HSS nr 115120_storlek 1−13KB: 1 St.
GARANT handavgradare 90° nr 150400_storlek 16,5: 1 St.
HOLEX hårdmetallritsnål nr 458800 storlek HM: 1 St.
Körnare specialkvalitet nr 748900_120/10: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen