Tångsortiment isolerad 5

Art-nr: 954539 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 5
antal verktyg 5
Utförande med VDE-verktyg helisolerat
vikt 1,513 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954539 5
EAN/GTIN 4062406157821
Tillverkarens nummer 954539 5

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954539: 1 st.
HOLEX Vanadin-kombinationstång nr 701852 strl. 180: 1 st.
HOLEX polygriptång nr 705746  storlek 250: 1 st.
HOLEX spetstång, rak, nr 713351 storlek 200: 1 st.
HOLEX sidavbitare nr 725351  storlek 160: 1 st.
HOLEX avisoleringstång nr 728761  storlek 160: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen