Elektrikermejslar, isolerade 11

Art-nr: 954534 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
    Bredd 200 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 8
    djup i G 20
    Antal verktyg 11
    antal verktyg 11
    Utförande med VDE-verktyg helisolerat
    vikt 0,887 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 954534 11
    EAN/GTIN 4062406157739
    Tillverkarens nummer 954534 11

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954534: 1 st.
    HOLEX elektrikerskruvdragare för spår nr 663301 storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 st vard.
    HOLEX elektrikerskruvdragare för Phillips nr 668631 storlek 0; 1; 2; 3: 1 st vard.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen