Skruvmejselsats 10

Art-nr: 953522 10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 10
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953522 10
EAN/GTIN 4067263723578
Tillverkarens nummer 953522 10

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Passar till:

Nya GARANT GridLine arbetsbänkar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953522: 1 st
GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
GARANT skruvmejsel för Phillips nr 667702  strl 00; 0; 1; 2: 3: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen