{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mejselbredd b | 5,5 mm | |
mejseltjocklek a | 1 mm | |
klinglängd | 120 mm | |
totallängd | 220 mm | |
mejselspets | svart | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
skaftutförande | rund | |
Slagkappa | nej | |
Material | Kromvanadinstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Manövreringssexkant | nej | |
genomgående klinga | nej | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 660032 5,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013464 | |
Tillverkarens nummer | 660032 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag, mejselbredd b: 5,5mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
72,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 771 styck i lager
59,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 220 mm | 200 mm |
klinglängd | 120 mm | 100 mm |
mejselbredd b | 5,5 mm | 5,5 mm |
mejseltjocklek a | 1 mm | 1 mm |
Produktslag | Skruvdragare | Skruvmejslar |