Skruvmejselsats 8

Art-nr: 953420 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×16

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×16
Bredd 200 mm
Djup 400 mm
bredd i G 8
djup i G 16
Antal verktyg 8
antal verktyg 8
vikt 0,516 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953420 8
EAN/GTIN 2050002004191

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953420: 1 st.
WERA skruvdragare för spår nr 662200 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
WERA skruvdragare för Phillips nr 668260 storlek 0; 1; 2: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar