Elektronikskruvmejselsats 8

Art-nr: 953386 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×8

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×8
    Bredd 200 mm
    Djup 200 mm
    bredd i G 8
    djup i G 8
    Antal verktyg 8
    vikt 0,151 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 953386 8
    EAN/GTIN 2050002004177

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953386: 1 st.
    WERA elektronikskruvdragare för Torx® nr 625770 storlek TX5; TX6; TX8; TX10: 1 st vard.
    WERA elektronikskruvdragare Kraftform Micro nr 627470 storlek 0,9; 1,3; 1,5; 2: 1 st vard.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen