Vinkelskruvdragare för Torx® och sexkant 22

Art-nr: 953141 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
266 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
    Bredd 200 mm
    Djup 250 mm
    bredd i G 8
    djup i G 10
    Antal verktyg 22
    Utförande med skruvdragare
    vikt 0,954 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 953141 22
    EAN/GTIN 4062406156701
    Tillverkarens nummer 953141 22

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953141: 1 st.
    GARANT sexkantvinkelskruvdragarsats nr 627132 storlek 9: 1 st.
    GARANT vinkelskruvdragarsats för Torx® nr 625025 storlek 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 st.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen