U-ringnyckelsats 19

Art-nr: 952428 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
277 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 19
Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
vikt 2,185 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952428 19
EAN/GTIN 4062406154257

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952428: 1 st.
GARANT U-ringnyckelsats nr 613610 storlek 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen