Bygelmikrometersats 4

Art-nr: 952095 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×16

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 10×16
    Bredd 250 mm
    Djup 400 mm
    bredd i G 10
    djup i G 16
    Antal verktyg 4
    Utförande med mätverktyg
    vikt 1,644 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 952095 4
    EAN/GTIN 4062406152154
    Tillverkarens nummer 952095 4

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952095: 1 st.
    GARANT bygelmikrometer nr 420402 storlek 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: 1 st vard.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen