Mätverktygssortiment 8

Art-nr: 952083 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×24

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×24
Bredd 200 mm
Djup 600 mm
bredd i G 8
djup i G 24
Antal verktyg 8
Utförande med mätverktyg
vikt 1,368 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952083 8
EAN/GTIN 2050002005105

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952083: 1 st.
HOLEX skjutmått nonie nr 410200 storlek 150: 1 st.
HOLEX anslagsvinkel nr 452600  storlek 150×100: 1 st.
HOLEX vinkelmätare nr 453000_120×150: 1 st.
HOLEX hårdmetallritsnål nr 458800 strl. HM: 1 st.
HOLEX stålskala nr 461805  storlek 300: 1 st.
GARANT rullmåttband nr 462201_2,5: 1 st.
WERA plasttumstock nr 466200 2 storlek 2: 1 st.
HOLEX vattenpass med magnet nr 467436 storlek 400: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen