{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875 | |
skänkellängd | 150×100 mm | |
noggrannhet | 2 | |
rätvinklighet | 0,035 mm | |
skänkeltvärsnitt | 25×5 mm | |
Produktslag | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 452600 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197205780 | |
Tillverkarens nummer | 452600 150X100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 150X100mm
på begäran
I lager
3 036 styck i lager
274,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
1 398,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 774 styck i lager
449,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
noggrannhet | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
rätvinklighet | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
skänkeltvärsnitt | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
skänkellängd | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Produktslag | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel |