• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 400X200mm

Art-nr.: 452600 400X200
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • 56,14 SEK /st.
421 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875
skänkellängd 400×200 mm
noggrannhet 2
rätvinklighet 0,06 mm
skänkeltvärsnitt 35×7 mm
Produktslag Anslagsvinkel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 452600 400X200
Kopiera
EAN/GTIN 4045197205827
Kopiera
Tillverkarens nummer 452600 400X200
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen