Mätverktygssortiment 7

Art-nr: 952048 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×24
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 6×24
    minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
    Bredd 150 mm
    Djup 600 mm
    bredd i G 6
    djup i G 24
    Antal verktyg 7
    Utförande med mätverktyg
    vikt 1,083 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 952048 7
    EAN/GTIN 2050002004054

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952048: 1 st.
    HOLEX skjutmått nonie nr 410200 storlek 150: 1 st.
    HOLEX anslagsvinkel nr 452600  storlek 150×100: 1 st.
    HOLEX hårdmetallritsnål nr 458800 strl. HM: 1 st.
    HOLEX stålskala nr 461805  storlek 300: 1 st.
    GARANT rullmåttband nr 462201_2,5: 1 st.
    WERA plasttumstock nr 466200 storlek 2: 1 st.
    HOLEX aluminiumvattenpass nr 467435 storlek 400: 1 st.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen