Cellplastinsats för verktygssatser, passar cellplastsortiment: 955028

Art-nr.: 952001 955028
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar cellplastsortiment Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 50
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 20×16
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 125

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 50 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 20×16
minsta lämpliga lådfronthöjd 125 mm
Bredd 500 mm
Djup 400 mm
bredd i G 20
djup i G 16
antal verktyg 62
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952001 955028
EAN/GTIN 4062406158514
Tillverkarens nummer 952001 955028

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar om verktyg saknas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen