Hyllmatta av räfflat gummi, Dimension i G: 40X24

Art-nr.: 951975 40X24
(SEK 662,02 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Dimension i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
bredd i G 40
djup i G 24
Räfflat gummi tjocklek 3 mm
Material Gummi
Yta Spår
Produktslag Räfflad gummimatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951975 40X24
EAN/GTIN 2050002006843
Tillverkarens nummer 759S1060BL

Benämning

Utförande:

Täck- och upplagsskiva med räfflat gummi som passar till verktygsskåp och skåp.
Hyllmatta av räfflat gummi, 3 mm tjock.

Norm:

Uppfyller REACH-föreskrifterna.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen