Hyllmatta av räfflat gummi 60X20

Art-nr: 951975 60X20
(SEK 664,01 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Dimension i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Bredd 1 500 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 60
    djup i G 20
    Räfflat gummi tjocklek 3 mm
    Material Gummi
    Yta Spår
    Produktslag Räfflad gummimatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 951975 60X20
    EAN/GTIN 2050002006805
    Tillverkarens nummer 759S1550BL

    Benämning

    Utförande:

    Täck- och upplagsskiva med räfflat gummi som passar till verktygsskåp och skåp.
    Hyllmatta av räfflat gummi, 3 mm tjock.

    Norm:

    Uppfyller REACH-föreskrifterna.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen